Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3Z273970
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
Dormer Tarod de mașină E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3Z273970
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
12
Lungimea filetului (mm)
6
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
12
Lungimea filetului (mm)
6
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
6
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
2.7
Filet stângaci
Nu
Model
E238
Type
6305806; 86015713
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Z273970
EAN
7320760664117
UBB
500631632600
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E238M3