text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E207 DIN 371 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm


Cod Articol 9P736486
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E207
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9P736486
EAN 7320760085400
UBB 500631642278
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E207M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.