text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm


Cod Articol 9D997949
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E201
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9D997949
EAN 7320760085226
UBB 500631676755
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E201M8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.