Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0M934422
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
Dormer Tarod de mașină E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M3x0.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0M934422
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
12
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
12
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
9
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
2.7
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E201
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0M934422
EAN
7320760165607
UBB
500631631875
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E201M3