Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7D242246
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
Dormer Tarod de mașină E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M6x0.50mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7D242246
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
18
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
66
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
18
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
66
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
6
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5
Filet stângaci
Nu
Model
E011
Type
5974483; 86014986
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7D242246
EAN
7320760568408
UBB
500631661070
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E011M6X.5