Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7E432417
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
Dormer Tarod de mașină E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M4x0.50mm
Adăugați în catalog
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
7E432417
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
11
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
53
Diametrul arborelui (mm)
4
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
17
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
11
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
53
Diametrul arborelui (mm)
4
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
17
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
4
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
3.15
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E011
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7E432417
EAN
7320760568385
UBB
500631640454
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E011M4X.5