text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M4x0.70mm


Cod Articol 6C436364
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 13
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 53
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 13
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 53
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.15
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E002
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 6C436364
EAN 7320760567883
UBB 500631647061
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E002M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.