text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Cod Articol 4C898800
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 18
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 66
Diametrul arborelui (mm) 6.3
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 18
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 66
Diametrul arborelui (mm) 6.3
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 4C898800
EAN 7320760567760
UBB 500631669255
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E001M6
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.