Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
5Z019860
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
Dormer Tarod de mașină E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Z019860
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
11
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
53
Diametrul arborelui (mm)
4
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
17
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
11
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
53
Diametrul arborelui (mm)
4
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
17
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
3.15
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Z019860
EAN
7320760567746
UBB
500631646808
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E001M4