text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


Cod Articol 2I096747
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 10
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 48
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 10
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 48
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2I096747
EAN 7320760567722
UBB 500631636098
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E001M3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.