Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1B378520
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
Dormer Tarod de mașină E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1B378520
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
112
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
29
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
112
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
29
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
11.2
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1B378520
EAN
7320760567838
UBB
500631603650
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E001M20