Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3A429426
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
Dormer E001 Machine Tap M18x2.5 Metric ISO 529 HSS-E 112mm
Adăugați în catalog
La comandă
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
3A429426
Design
Machine tap
Thread length (mm)
29
Total length (mm)
112
Shaft diameter (mm)
14
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
29
Pitch thread (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Machine tap
Thread length (mm)
29
Total length (mm)
112
Shaft diameter (mm)
14
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
29
Pitch thread (mm)
2.5
Thread size
18
Number of cutting blades
4
Suitable for blind holes
No
Suitable for stainless steel
No
Cutting material
HSS-E
Flank angle (°)
30
With cooling channel
No
Colour ring identification
None
Key square (mm)
11.2
Left-handed thread
No
Brand
Dormer
Commodity code
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3A429426
EAN
7320760567821
UBB
500631592275
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E001M18