text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm


Cod Articol 5P044076
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 102
Diametrul arborelui (mm) 12.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 102
Diametrul arborelui (mm) 12.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 10
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5P044076
EAN 7320760567814
UBB 500631584843
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E001M16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.