Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0Q348245
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
Dormer Tarod de mașină E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M14x2.00mm
Adăugați în catalog
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
0Q348245
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
95
Diametrul arborelui (mm)
11.2
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
95
Diametrul arborelui (mm)
11.2
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
14
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Q348245
EAN
7320760567807
UBB
500631573465
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E001M14