Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3X441124
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
Dormer Tarod de mașină E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M1.6x0.35mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3X441124
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
3
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
41
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
3
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
41
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
7
Pasul filetat (mm)
0.35
Dimensiunea filetului
1.6
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3X441124
EAN
7320760168790
UBB
500631432621
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E001M1.6