Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
9V144165
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
Dormer Tarod de mașină E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9V144165
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
20
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
72
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
20
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
72
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
6.3
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9V144165
EAN
7320760661970
UBB
500631681524
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E000TINM8