Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
5Z731256
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
Dormer Tarod de mașină E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M3x0.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Z731256
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
10
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
48
Diametrul arborelui (mm)
3.15
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
10
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
48
Diametrul arborelui (mm)
3.15
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Z731256
EAN
7320760661932
UBB
500631635835
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E000TINM3