text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M20x2.50mm


Cod Articol 3L977729
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 29
Lungime totală (mm) 112
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 29
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 29
Lungime totală (mm) 112
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 29
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 20
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 11.2
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3L977729
EAN 7320760662014
UBB 500631603403
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E000TINM20
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.