Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8Y896830
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
Dormer Tarod de mașină E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M16x2.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8Y896830
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
102
Diametrul arborelui (mm)
12.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
102
Diametrul arborelui (mm)
12.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
16
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
10
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Y896830
EAN
7320760662007
UBB
500631584686
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E000TINM16