Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9U072828
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
Dormer Tarod de mașină E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9U072828
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
89
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
89
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7.1
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9U072828
EAN
7320760661994
UBB
500631560660
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E000TINM12