Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7B567904
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
Dormer Tarod de mașină E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M2x0.40mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7B567904
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
4
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
41
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
4
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
41
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.4
Dimensiunea filetului
2
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7B567904
EAN
7320760168776
UBB
500631621637
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E000M2