text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M12x1.75mm


Cod Articol 7W363350
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 89
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 89
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.75
Dimensiunea filetului 12
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 7.1
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7W363350
EAN 7320760567654
UBB 500631560413
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E000M12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.