Tarozi de mână
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mână
6N290646
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
Dormer Tarozi de mână E102 DIN 352 HSSE Vaporised M20x2.50mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6N290646
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
95
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
95
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E102
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6N290646
EAN
7320760080115
UBB
500630206927
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E102M20NO8