Tarozi de mână
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mână
9P468443
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
Dormer Set robinet manual E100 DIN 352 HSS Alb M2x0.40mm NO8 3 piese
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9P468443
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
36
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Număr de piese
3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
36
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Număr de piese
3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.4
Numărul de lame de tăiere
3
Material de tăiere
HSS
Dimensiunea filetului (metric)
2 - 2
Pătrat cheie (mm)
2.1
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E100
Type
Hand Tap Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9P468443
EAN
7320760078792
UBB
500630213360
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E100M2NO8