text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm


Cod Articol 3G287804
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 22
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 22
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3G287804
EAN 7320760085158
UBB 500572421799
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E200M6
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.