text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M2.5x0.45mm


Cod Articol 2R139999
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 7.5
Lungimea filetului (mm) 8
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 7.5
Lungimea filetului (mm) 8
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 8
Pasul filetat (mm) 0.45
Dimensiunea filetului 2.5
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.1
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2R139999
EAN 7320760085103
UBB 500572403979
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E200M2.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.