Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
5W263150
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
Dormer Morse Taper Shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5W263150
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
28
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
28
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
8
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E200
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W263150
EAN
7320760085080
UBB
500572498938
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E200M10