Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0M137609
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
Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M20
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0M137609
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0M137609
EAN
7320760136744
UBB
500635720070
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EX00M20