text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO1


Cod Articol 5G443491
Design Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm) 18
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 66
Diametrul arborelui (mm) 6.3
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm) 18
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 66
Diametrul arborelui (mm) 6.3
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5G443491
EAN 7320760094808
UBB 500572480936
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E500M6NO1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.