Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mână
5F704652
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
Dormer Hand tap end cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO3
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5F704652
Design
Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm)
13
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
58
Diametrul arborelui (mm)
5
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm)
13
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
58
Diametrul arborelui (mm)
5
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.81
Dimensiunea filetului
2
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
27.5
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E542
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5F704652
EAN
7320760099117
UBB
500631690772
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E542BA2NO3