text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO3


Cikkszám 1J864407
Design Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm) 8
Lungimea filetului (mm) 14
Lungime totală (mm) 53
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm) 8
Lungimea filetului (mm) 14
Lungime totală (mm) 53
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 14
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.15
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1J864407
EAN 7320760094655
UBB 500572366507
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E500M4NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.