text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3


Cod Articol 5F753010
Design Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm) 7.5
Lungimea filetului (mm) 12.5
Lungime totală (mm) 48
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm) 7.5
Lungimea filetului (mm) 12.5
Lungime totală (mm) 48
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12.5
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5F753010
EAN 7320760094457
UBB 500572479706
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E500M3NO3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.