text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M20x2.50mm NO3


Cod Articol 3P106367
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 29
Lungime totală (mm) 112
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 29
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 29
Lungime totală (mm) 112
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 29
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 20
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 11.2
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3P106367
EAN 7320760094297
UBB 500572432762
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E500M20NO3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.