Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mână
7C937924
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7C937924
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
89
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
89
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7.1
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7C937924
EAN
7320760094044
UBB
500572646783
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E500M12NO3