Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
7W351458
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
Dormer Hand tap end cutter E111 DIN 2181 HSS Blanc 5/16Inx24 NO3
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7W351458
D (mm)
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
19
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
D (mm)
7.94
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
19
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
24
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Basic material
HSS
Coating
Blanc
Model
E111
Type
5975602; 86015558
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
2181
Numerele articolelor
Cod Articol
7W351458
EAN
7320760083284
UBB
500630185550
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E1115/16NO3