Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mână
4Z829411
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4Z829411
Design
Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm)
18
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
66
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm)
18
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
66
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Z829411
EAN
7320760094815
UBB
500572472776
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E500M6NO2