Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mână
7S525393
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M10x1.50mm NO2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7S525393
Design
Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm)
23
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea arborelui (mm)
23
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
8
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7S525393
EAN
7320760093979
UBB
500572666401
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E500M10NO2