text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Freze cilindrice S922 SC TiAlN 3.00mm


Cod Articol 1B730057
D (mm)
Design Alte
Lungime totală (mm) 38
Diametrul arborelui (mm) 3
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Lungime de lucru (mm) 12
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 3
Design Alte
Lungime totală (mm) 38
Diametrul arborelui (mm) 3
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Lungime de lucru (mm) 12
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 2
Material de tăiere HM
Potrivit pentru router de scufundare Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru lemn masiv Nu
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 3
Basic material SC
Marca Dormer
Coating TiAlN
Codul mărfurilor 8207701000
Model S9223.0
Type 30° End Mill

Numerele articolelor

Cod Articol 1B730057
EAN 7320760039939
UBB 500629901686
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător S9223.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.