text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Freze cilindrice S814HA DIN 6527 L SC Alnova 5.00mm


Referência 2E574218
Lungime totală (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 13
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 13
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 5
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207701000
Model S814HA5.0
Type 34° End Mill

Números do artigo

Referência 2E574218
EAN 7320760642535
UBB 500629923474
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S814HA5.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.