text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Freză deget de slot scurtă S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.50mm


Referência 2K551866
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 4
Număr de dinți 3
Material de tăiere Alte
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 4
Număr de dinți 3
Material de tăiere Alte
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 3.5
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207701000
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 2K551866
EAN 7320760641057
UBB 500572396702
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S803HA3.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.