text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Freză deget de slot scurtă C159 DIN 844-K HSSE Blanc 2.00mm


Article number 5S787953
Lungime totală (mm) 51
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 7
Număr de dinți 2
Material de tăiere HSS-E
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 51
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 7
Număr de dinți 2
Material de tăiere HSS-E
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 2
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207703700
Type Slot End Mill

Article numbers

Article number 5S787953
EAN 7320760059562
UBB 500572494978
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  C1592.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.