text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Slot End Mill 6mm HSS-E 6mm Cylindrical 2-Teeth 68mm


Cikkszám 3Q578049
Total length (mm) 68
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 24
Number of teeth 2
Cutting material HSS-E
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Total length (mm) 68
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 24
Number of teeth 2
Cutting material HSS-E
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 6
Brand Dormer
Commodity code 8207703700
Type Slot End Mill

Cikkszámok

Cikkszám 3Q578049
EAN 7320760057667
UBB 500572434412
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz C1356.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.