text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M14x2.00mm


Numéro d'article 7L493605
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 11.2
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 11.2
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 14
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L493605
EAN 7320760567661
UBB 500631573200
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E000M14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.