Debavuratoare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Găurire
Debavuratoare
1W047762
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
Dormer Countersink G125 DIN 373 HSS Blanc 8.00mm x 4.5mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1W047762
Dimensiune
Alte
Lungime totală (mm)
71
Diametrul arborelui (mm)
5
Diametrul găurii
4.5
Material de tăiere
HSS
Lungimea capului (mm)
14
Diametru de ștanțare (mm)
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Dimensiune
Alte
Lungime totală (mm)
71
Diametrul arborelui (mm)
5
Diametrul găurii
4.5
Material de tăiere
HSS
Lungimea capului (mm)
14
Diametru de ștanțare (mm)
8
Număr de lame
3
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207506000
Type
Counterbore
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1W047762
EAN
7320760107805
UBB
500629782623
UNSPSC
20102007
Nr. articol producător
G1258.0X4.5