Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
0X756171
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M8x1.25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0X756171
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
21
Lungime totală (mm)
96
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
21
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
21
Lungime totală (mm)
96
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
21
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
6.3
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X756171
EAN
7320760127582
UBB
500629644039
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E650M8