text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Kombihahn E650 HSS Vaporised M3x0.50mm

Objednací číslo 0G051779
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 10
Pasul filetat (mm) 0.5

Specifikace

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 10
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G051779
EAN 7320760167861
UBB 500629643205
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E650M3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.