Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
8A907178
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M16x2.00
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8A907178
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
134
Diametrul arborelui (mm)
12.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
134
Diametrul arborelui (mm)
12.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
16
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
10
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8A907178
EAN
7320760127544
UBB
500629643049
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E650M16