text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
0H955824
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M12x1.75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0H955824
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
113
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
29
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
113
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
29
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7.1
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H955824
EAN
7320760127520
UBB
500629642629
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E650M12