Burghie
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
Găurire
Burghie
7H706307
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
Dormer Burghiu punct sudură A777 DIN 338 HSSE Brass 8.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7H706307
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
8
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
75
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul vârfului (°)
135
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
117
Diametrul burghiului (mm)
8
Diametrul arborelui (mm)
8
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
75
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Burghiu spiralat
Da
Marca
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7H706307
EAN
7320760375549
UBB
500631140406
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
A7778.0