text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Burghiu punct sudură A777 DIN 338 HSSE Brass 6.50mm


Referência 9L170422
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Lungime totală (mm) 101
Diametrul burghiului (mm) 6.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9L170422
EAN 7320760375365
UBB 500631053450
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7776.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.